Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830033 US-EMP (27X12,5) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830033

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830033 US-EMP (27X12,5) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12.1 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356613750

Artikelnummer

PHC0830033

Herstellernummer

0830033

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

12.1 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

12.5 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm