PHOENIX CONTACT - PHC0830028 US-EMP (20X9) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Breite - 20 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356613705
Artikelnummer
PHC0830028
Herstellernummer
0830028
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


