Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830025 US-EMP (17X15) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830025 US-EMP (17X15) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 14.9 mm

  • Breite - 17 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356613675

Artikelnummer

PHC0830025

Herstellernummer

0830025

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

14.9 mm

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm