Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830024 US-WMTB (44X15) GN CUS SEGNACAVI - 0830024

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830024 US-WMTB (44X15) GN CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613637

Artikelnummer

PHC0830024

Herstellernummer

0830024

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm