Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830019 US-WMTB (44X15) RD CUS SEGNACAVI - 0830019

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830019 US-WMTB (44X15) RD CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613583

Artikelnummer

PHC0830019

Herstellernummer

0830019

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm