Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830014 US-WMTB (29X8) YE CUS SEGNACAVI - 0830014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830014 US-WMTB (29X8) YE CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613538

Artikelnummer

PHC0830014

Herstellernummer

0830014

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm