Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830012 US-WMTB (29X8) RD CUS SEGNACAVI - 0830012

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830012 US-WMTB (29X8) RD CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613514

Artikelnummer

PHC0830012

Herstellernummer

0830012

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm