Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830010 US-WMTB (24X5) GN CUS SEGNACAVI - 0830010

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830010 US-WMTB (24X5) GN CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613491

Artikelnummer

PHC0830010

Herstellernummer

0830010

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm