Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830006 US-WMTB (24X5) OG CUS SEGNACAVI - 0830006

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830006 US-WMTB (24X5) OG CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613453

Artikelnummer

PHC0830006

Herstellernummer

0830006

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm