Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830004 US-WMTB (24X5) CUS SEGNACAVI - 0830004

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830004 US-WMTB (24X5) CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613439

Artikelnummer

PHC0830004

Herstellernummer

0830004

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm