Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829992 US-WMT (30X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0829992

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829992 US-WMT (30X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356613163

Artikelnummer

PHC0829992

Herstellernummer

0829992

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm