PHOENIX CONTACT - PHC0829988 US-WMT (23X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR - 0829988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 23 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356613125
Artikelnummer
PHC0829988
Herstellernummer
0829988
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Breite:
23 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


