Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829986 US-WMT (23X4) RD CUS SEGNACAVI - 0829986

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829986 US-WMT (23X4) RD CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 23 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356613101

Artikelnummer

PHC0829986

Herstellernummer

0829986

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Breite:

23 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm