Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829983 US-WMT (18X4) BU CUS SEGNACAVI - 0829983

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829983 US-WMT (18X4) BU CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 18 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356613071

Artikelnummer

PHC0829983

Herstellernummer

0829983

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Breite:

18 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm