Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829974 US-WMT (15X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR - 0829974

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829974 US-WMT (15X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612982

Artikelnummer

PHC0829974

Herstellernummer

0829974

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.