Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829973 US-WMT (15X4) OG CUS SEGNACAVI - 0829973

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829973 US-WMT (15X4) OG CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612975

Artikelnummer

PHC0829973

Herstellernummer

0829973

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm