Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829971 US-WMT (15X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0829971

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829971 US-WMT (15X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612951

Artikelnummer

PHC0829971

Herstellernummer

0829971

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm