Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829967 US-WMT (12X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR - 0829967

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829967 US-WMT (12X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Breite - 12 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612913

Artikelnummer

PHC0829967

Herstellernummer

0829967

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Breite:

12 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm