PHOENIX CONTACT - PHC0829964 US-WMT (12X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0829964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 12 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612883
Artikelnummer
PHC0829964
Herstellernummer
0829964
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


