PHOENIX CONTACT - PHC0829963 US-WMT (10X4) GN CUS SEGNACAVI - 0829963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Breite - 10 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612876
Artikelnummer
PHC0829963
Herstellernummer
0829963
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, verde, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


