Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829962 US-WMT (10X4) BU CUS SEGNACAVI - 0829962

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829962 US-WMT (10X4) BU CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 10 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612869

Artikelnummer

PHC0829962

Herstellernummer

0829962

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Breite:

10 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm