Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829960 US-WMT (10X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR - 0829960

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829960 US-WMT (10X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356612845

Artikelnummer

PHC0829960

Herstellernummer

0829960

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm