PHOENIX CONTACT - PHC0829959 US-WMT (10X4) OG CUS SEGNACAVI - 0829959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Breite - 10 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612838
Artikelnummer
PHC0829959
Herstellernummer
0829959
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


