PHOENIX CONTACT - PHC0829957 US-WMT (10X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0829957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 10 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612814
Artikelnummer
PHC0829957
Herstellernummer
0829957
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


