Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829953 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) CUS SIGLATURA CONDU - 0829953

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829953 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) CUS SIGLATURA CONDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356609944

Artikelnummer

PHC0829953

Herstellernummer

0829953

Hersteller

PHC

Segnafilo, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, per morsetti con spessore: 5,2 mm, diametro cavi: 2,5 ... 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm