Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829950 US2-TM 100 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829950

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829950 US2-TM 100 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356610001

Artikelnummer

PHC0829950

Herstellernummer

0829950

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 10,9 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm