Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829948 US-TM 100 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829948

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829948 US-TM 100 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356609982

Artikelnummer

PHC0829948

Herstellernummer

0829948

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, Numero dei cartellini singoli: 13, altezza del campo di testo: 9,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm