Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829742 UCT5-TM 5 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829742

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829742 UCT5-TM 5 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598910

Artikelnummer

PHC0829742

Herstellernummer

0829742

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 66, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm