Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829722 UCT1-TMF 5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829722

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829722 UCT1-TMF 5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598750

Artikelnummer

PHC0829722

Herstellernummer

0829722

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezzadel campo di testo: 4,45 mm