Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829720 UCT1-TMF 5 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829720

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829720 UCT1-TMF 5 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598736

Artikelnummer

PHC0829720

Herstellernummer

0829720

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm