Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829710 UCT1-TM 6 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829710

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829710 UCT1-TM 6 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598637

Artikelnummer

PHC0829710

Herstellernummer

0829710

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm