Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829705 UCT1-TM 5 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829705

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829705 UCT1-TM 5 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grün

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598583

Artikelnummer

PHC0829705

Herstellernummer

0829705

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grün

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm