PHOENIX CONTACT - PHC0829702 UCT1-TM 5 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598552
Artikelnummer
PHC0829702
Herstellernummer
0829702
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm


