Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829701 UCT1-TM 5 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829701

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829701 UCT1-TM 5 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598545

Artikelnummer

PHC0829701

Herstellernummer

0829701

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm