PHOENIX CONTACT - PHC0829698 UCT-TMF 16 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356598514
Artikelnummer
PHC0829698
Herstellernummer
0829698
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza delcampo di testo: 15,2 mm


