Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829696 UCT-TMF 16 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829696

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829696 UCT-TMF 16 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598491

Artikelnummer

PHC0829696

Herstellernummer

0829696

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 15,2 mm