Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829691 UCT-TMF 12 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829691

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829691 UCT-TMF 12 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598446

Artikelnummer

PHC0829691

Herstellernummer

0829691

Hersteller

PHC

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 11,2 mm