PHOENIX CONTACT - PHC0829688 UCT-TMF 12 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 12 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598415
Artikelnummer
PHC0829688
Herstellernummer
0829688
Hersteller
PHC
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm,larghezza del campo di testo: 11,2 mm


