PHOENIX CONTACT - PHC0829686 UCT-TMF 12 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598392
Artikelnummer
PHC0829686
Herstellernummer
0829686
Hersteller
PHC
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 11,2 mm


