PHOENIX CONTACT - PHC0829679 UCT-TMF 10 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598323
Artikelnummer
PHC0829679
Herstellernummer
0829679
Hersteller
PHC
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 9,4 mm


