PHOENIX CONTACT - PHC0829677 UCT-TMF 8 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356598309
Artikelnummer
PHC0829677
Herstellernummer
0829677
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,4 mm


