Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829674 UCT-TMF 8 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829674

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829674 UCT-TMF 8 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598279

Artikelnummer

PHC0829674

Herstellernummer

0829674

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,4 mm