PHOENIX CONTACT - PHC0829668 UCT-TMF 6 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598217
Artikelnummer
PHC0829668
Herstellernummer
0829668
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,4 mm


