Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829667 UCT-TMF 6 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829667

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829667 UCT-TMF 6 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598200

Artikelnummer

PHC0829667

Herstellernummer

0829667

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,4 mm