Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829663 UCT-TMF 5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829663

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829663 UCT-TMF 5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598163

Artikelnummer

PHC0829663

Herstellernummer

0829663

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm