PHOENIX CONTACT - PHC0829657 UCT-TMF 4 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598095
Artikelnummer
PHC0829657
Herstellernummer
0829657
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm


