Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829656 UCT-TMF 4 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829656

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829656 UCT-TMF 4 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598088

Artikelnummer

PHC0829656

Herstellernummer

0829656

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm