Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829653 UCT-TMF 4 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829653

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829653 UCT-TMF 4 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598057

Artikelnummer

PHC0829653

Herstellernummer

0829653

Hersteller

PHC

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm