PHOENIX CONTACT - PHC0829651 UCT-TMF 4 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356598033
Artikelnummer
PHC0829651
Herstellernummer
0829651
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm


