Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829649 UCT-TMF 3,5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETT - 0829649

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829649 UCT-TMF 3,5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356598019

Artikelnummer

PHC0829649

Herstellernummer

0829649

Hersteller

PHC

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm